Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3529 00 10 Holle bout voor drie Banjo-huizen C:G1/8

  • ERIKS:23215298
  • Fabrikant:0820099270913
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 24,12/ stukexcl. btw

€ 29,19incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3529
Fabrikant ID
3529 00 10
Vorm
Banjo
Materiaal
Messing, vernikkeld
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Nee
C
G1/8
F
13 mm
H
45.5 mm
H1
7.5 mm
H2
22 mm
H3
36 mm