Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3528 00 19 Holle bout voor twee Banjohuizen C:M5x0,8

  • ERIKS:23216750
  • Fabrikant:0820099270586
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,18/ stukexcl. btw

€ 9,90incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3528
Fabrikant ID
3528 00 19
Vorm
Banjo
Materiaal
Messing, vernikkeld
Type schroefdraad
Buitendraad (M)
Draadmaat
M 5x0.8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Nee
C
M5x0.8
H
24.5 mm
H1
7.5 mm
H2
18.5 mm