€ 8,33/ stukexcl. btw
€ 10,08incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3528 |
Fabrikant ID | 3528 00 10 |
Vorm | Banjo |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 1/8 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Oscillatie | Nee |
C | G1/8 |
F | 13 mm |
H | 31 mm |
H1 | 7.5 mm |
H2 | 22 mm |