Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3524 00 21 Holle bout voor tussenmontage enkele of dubbele Banjo, messing vernikkeld, BSP1/2

  • ERIKS:23216741
  • Fabrikant:0820099269634
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 14,44/ stukexcl. btw

€ 17,47incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 30/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3524
Fabrikant ID
3524 00 21
Vorm
Banjo
Materiaal
Messing, vernikkeld
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/2
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Nee
C
G1/2
F
26 mm
H
42 mm
H1
11.5 mm