€ 9,07/ stukexcl. btw
€ 10,97incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 09/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3524 |
Fabrikant ID | 3524 00 13 |
Vorm | Banjo |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 1/4 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Oscillatie | Nee |
C | G1/4 |
F | 17 mm |
H | 33 mm |
H1 | 9.5 mm |