€ 19,09/ stukexcl. btw
€ 23,10incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 30/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3391 |
Fabrikant ID | 3391 10 17 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 10 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 3/8 |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 70 °C |
Oscillatie | Nee |
C | G3/8 |
D | 10 mm |
E | 5.5 mm |
F | 20 mm |
H | 27.5 mm |
H1 | 13 mm |
H2 | 11 mm |
T | 10 mm |