Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3391 08 13 Rechte inschroefkoppeling met terugslagklep Ø8mm x G1/4

  • ERIKS:23216735
  • Fabrikant:0820099269436
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 15,58/ stukexcl. btw

€ 18,85incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3391
Fabrikant ID
3391 08 13
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
8 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/4
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 70 °C
Oscillatie
Nee
C
G1/4
D
8 mm
E
5.5 mm
F
16 mm
H
25.5 mm
H1
11 mm
H2
8 mm
T
9 mm