Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3391 08 10 Rechte inschroefkoppeling met terugslagklep Ø8mm x G1/8

  • ERIKS:23216734
  • Fabrikant:0820099269405
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 17,34/ stukexcl. btw

€ 20,98incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3391
Fabrikant ID
3391 08 10
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
8 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/8
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 70 °C
Oscillatie
Nee
C
G1/8
D
8 mm
E
5 mm
F
14 mm
H
29.5 mm
H1
10 mm
H2
6 mm
T
7.5 mm