€ 12,71/ stukexcl. btw
€ 15,38incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3391 |
Fabrikant ID | 3391 04 10 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 4 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 1/8 |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 70 °C |
Oscillatie | Nee |
C | G1/8 |
D | 4 mm |
E | 5 mm |
F | 13 mm |
H | 18 mm |
H1 | 7.5 mm |
H2 | 6 mm |
T | 5 mm |