Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3381 06 00 Klemblok-koppelingen voor 3 leidingen Ø6mm

  • ERIKS:23216733
  • Fabrikant:0820099269177
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 20,18/ stukexcl. btw

€ 24,42incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3381
Fabrikant ID
3381 06 00
Vorm
Manifold
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
6 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Nee
D
6 mm
H
36.5 mm
K
11 mm
L
39.5 mm
N
11.5 mm