Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3381 04 00 Klemblok-koppelingen voor 3 leidingen Ø4mm

  • ERIKS:23216732
  • Fabrikant:0820099269115
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 19,17/ stukexcl. btw

€ 23,20incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3381
Fabrikant ID
3381 04 00
Vorm
Manifold
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
4 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Nee
D
4 mm
H
36.5 mm
K
11 mm
L
39.5 mm
N
11.5 mm