€ 15,33/ stukexcl. btw
€ 18,55incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3379 |
Fabrikant ID | 3379 08 00 |
Vorm | Manifold |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 8 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Oscillatie | Nee |
D | 8 mm |
H | 46 mm |
K | 13 mm |
L | 44.5 mm |