Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3329 00 03 Multi-stekerkap met schroefdraad M58x1,5

  • ERIKS:23216728
  • Fabrikant:0820099268705
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 38,00/ stukexcl. btw

€ 45,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3329
Fabrikant ID
3329 00 03
Vorm
Manifold
Materiaal
Polymeer
Type schroefdraad
Binnendraad (M)
Draadmaat
M 58x1.5
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
C
M58x1.5
G
34 mm
G1
70 mm
L
70 mm