Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3329 00 02 Multi-stekerkap met schroefdraad M40x1,5

  • ERIKS:23216727
  • Fabrikant:0820099268675
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 33,92/ stukexcl. btw

€ 41,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3329
Fabrikant ID
3329 00 02
Vorm
Manifold
Materiaal
Polymeer
Type schroefdraad
Binnendraad (M)
Draadmaat
M 40x1.5
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
C
M40x1.5
G
35 mm
G1
50 mm
L
55 mm