€ 73,74/ stukexcl. btw
€ 89,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3320 |
Fabrikant ID | 3320 06 00 04 |
Vorm | Manifold |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 6 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad (M) |
Draadmaat | M 46x1.5 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
C | M46x1.5 |
C1 | M40x1.5 |
D | 6 mm |
G | 50 mm |