€ 90,25/ stukexcl. btw
€ 109,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3320 |
Fabrikant ID | 3320 04 00 12 |
Vorm | Manifold |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 4 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad (M) |
Draadmaat | M 65x1.5 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
C | M65x1.5 |
C1 | M58x1.5 |
D | 4 mm |
G | 70 mm |