Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3313 13 21 05 Verdeelblok dubbel aluminium G1/2xG1/4

  • ERIKS:23215072
  • Fabrikant:0820099267432
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 73,08/ stukexcl. btw

€ 88,43incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3313
Materiaal
Aluminium
Type schroefdraad uitgang
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat uitgang
1/2 in
Type schroefdraad toevoerleiding
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat toevoerleiding
1/4 in
Aantal uitgangen
2x5
Maximale werkdruk
20 bar
Bedrijfstemperatuur
-10 tot +80 °C