Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3313 13 17 03 Verdeelblok dubbel aluminium G3/8xG1/4

  • ERIKS:23215067
  • Fabrikant:0820099267289
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 40,99/ stukexcl. btw

€ 49,60incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3313
Materiaal
Aluminium
Type schroefdraad uitgang
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat uitgang
3/8 in
Type schroefdraad toevoerleiding
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat toevoerleiding
1/4 in
Aantal uitgangen
2x3
Maximale werkdruk
20 bar
Bedrijfstemperatuur
-10 tot +80 °C