€ 32,26/ stukexcl. btw
€ 39,03incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3313 |
Materiaal | Aluminium |
Type schroefdraad uitgang | Binnendraad BSPP (G) |
Draadmaat uitgang | 3/8 in |
Type schroefdraad toevoerleiding | Binnendraad BSPP (G) |
Draadmaat toevoerleiding | 1/4 in |
Aantal uitgangen | 2x2 |
Maximale werkdruk | 20 bar |
Bedrijfstemperatuur | -10 tot +80 °C |