Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3311 19 10 07 Verdeelblok aluminium G1/8xM5x0.8

  • ERIKS:23215056
  • Fabrikant:0820099266954
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 25,21/ stukexcl. btw

€ 30,50incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3311
Materiaal
Aluminium
Type schroefdraad uitgang
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat uitgang
1/8 in
Type schroefdraad toevoerleiding
Binnendraad, metrisch
Draadmaat toevoerleiding
M5x0.8 in
Aantal uitgangen
7
Maximale werkdruk
20 bar
Bedrijfstemperatuur
-10 tot +80 °C