Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3311 13 17 06 Verdeelblok aluminium G3/8xG1/4

  • ERIKS:23215055
  • Fabrikant:0820099266923
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 56,35/ stukexcl. btw

€ 68,18incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3311
Materiaal
Aluminium
Type schroefdraad uitgang
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat uitgang
3/8 in
Type schroefdraad toevoerleiding
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat toevoerleiding
1/4 in
Aantal uitgangen
6
Maximale werkdruk
20 bar
Bedrijfstemperatuur
-10 tot +80 °C