Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3311 13 17 02 Verdeelblok aluminium G3/8xG1/4

  • ERIKS:23215051
  • Fabrikant:0820099266800
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 27,62/ stukexcl. btw

€ 33,42incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3311
Materiaal
Aluminium
Type schroefdraad uitgang
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat uitgang
3/8 in
Type schroefdraad toevoerleiding
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat toevoerleiding
1/4 in
Aantal uitgangen
2
Maximale werkdruk
20 bar
Bedrijfstemperatuur
-10 tot +80 °C