Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3310 12 21 Verdeelblok aluminium G1/2

  • ERIKS:23216709
  • Fabrikant:0820099266619
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 164,56/ stukexcl. btw

€ 199,12incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3310
Materiaal
Aluminium
Aantal uitgangen
4
Maximale werkdruk
20 bar
Bedrijfstemperatuur
-10 tot +80 °C
C2
12 mm