Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3310 10 21 Verdeelblok aluminium G1/2

  • ERIKS:23216708
  • Fabrikant:0820099266589
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 131,36/ stukexcl. btw

€ 158,95incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3310
Materiaal
Aluminium
Aantal uitgangen
6
Maximale werkdruk
20 bar
Bedrijfstemperatuur
-10 tot +80 °C
C2
10 mm