Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3310 06 13 Verdeelblok aluminium G1/4

  • ERIKS:23215299
  • Fabrikant:0820099266527
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 73,24/ stukexcl. btw

€ 88,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3310
Materiaal
Aluminium
Aantal uitgangen
8
Maximale werkdruk
20 bar
Bedrijfstemperatuur
-10 tot +80 °C
C2
6 mm