€ 30,43/ stukexcl. btw
€ 36,82incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 09/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3306 |
Fabrikant ID | 3306 10 08 |
Vorm | Manifold |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 10 mm |
Buitendiameter leiding ongelijk | 8 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Oscillatie | Nee |
D1 | 10 mm |
D2 | 8 mm |
G | 16 mm |
G1 | 13.5 mm |
H | 23.5 mm |
L/2 | 42 mm |
N | 52 mm |
N1 | 14.5 mm |
T | 4.2 mm |