€ 25,08/ stukexcl. btw
€ 30,35incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3306 |
Fabrikant ID | 3306 08 06 |
Vorm | Manifold |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 8 mm |
Buitendiameter leiding ongelijk | 6 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Oscillatie | Nee |
D1 | 8 mm |
D2 | 6 mm |
G | 13.5 mm |
G1 | 11 mm |
H | 18.5 mm |
L/2 | 36.5 mm |
N | 43 mm |
N1 | 11.5 mm |
T | 4.2 mm |