€ 21,76/ stukexcl. btw
€ 26,33incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3304 |
Fabrikant ID | 3304 10 08 |
Vorm | T-vorm |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 10 mm |
Buitendiameter leiding ongelijk | 8 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Oscillatie | Nee |
D1 | 10 mm |
D2 | 8 mm |
H | 36 mm |
L | 44 mm |
L/2 | 40.5 mm |
N | 15.5 mm |
T | 4.2 mm |