Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3304 08 04 Ongelijke multi-T koppeling met bevestigingsgaten Ø8mm x Ø4mm

  • ERIKS:23216697
  • Fabrikant:0820099265353
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 17,16/ stukexcl. btw

€ 20,76incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3304
Fabrikant ID
3304 08 04
Vorm
T-vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
8 mm
Buitendiameter leiding ongelijk
4 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Nee
D1
8 mm
D2
4 mm
H
24.5 mm
L
34 mm
L/2
37 mm
N
11.5 mm
T
4.2 mm