Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3300 04 00 Samengestelde multi-steker voor paneelmontage, polymeer, 10x4mm

  • ERIKS:23216685
  • Fabrikant:0820099264592
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 160,02/ stukexcl. btw

€ 193,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3300
Fabrikant ID
3300 04 00
Vorm
Manifold
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
4 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Nee
B
21 mm
D
4 mm
H
40.5 mm
H1
29.5 mm
K
32 mm
K1
20 mm
L
55 mm
L1
22 mm
L2
6 mm
N
11 mm