Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3281 03 09 Rechte inschroefkoppeling Ø3mm x M3x0,5

  • ERIKS:23216678
  • Fabrikant:0820099264073
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 11,45/ stukexcl. btw

€ 13,85incl. btw

258 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3281
Fabrikant ID
3281 03 09
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
3 mm
Type schroefdraad
Buitendraad (M)
Draadmaat
M 3x0.5
Bedrijfstemperatuur
van -15 tot 70 °C
Oscillatie
Nee
C
M3x0.5
D
3 mm
F
1.5 mm
G
6 mm
H
9.5 mm