€ 5,46/ stukexcl. btw
€ 6,61incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 22/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3226 |
Fabrikant ID | 3226 03 00 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 3 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -15 tot 70 °C |
Oscillatie | Nee |
D | 3 mm |
L | 20 mm |
L1 | 10 mm |