Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3206 03 00 Rechte koppeling Ø3mm

  • ERIKS:23216672
  • Fabrikant:0820099261492
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10,51/ stukexcl. btw

€ 12,72incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3206
Fabrikant ID
3206 03 00
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
3 mm
Bedrijfstemperatuur
van -15 tot 70 °C
Oscillatie
Nee
D
3 mm
G
6 mm
L
17 mm