Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3199 14 21 Knie-inschroefkoppeling Ø14mm x G1/2

  • ERIKS:23214299
  • Fabrikant:0820099260556
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 14,79/ stukexcl. btw

€ 17,90incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3199
Fabrikant ID
3199 14 21
Vorm
L-vormig
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
14 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/2
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Ja
C
G1/2
D
14 mm
E
7 mm
F
24 mm
G
22 mm
H
27 mm
L
35.5 mm