€ 13,43/ stukexcl. btw
€ 16,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3199 |
Fabrikant ID | 3199 12 21 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 12 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 1/2 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Oscillatie | Ja |
C | G1/2 |
D | 12 mm |
E | 7 mm |
F | 24 mm |
G | 19 mm |
H | 25 mm |
L | 31 mm |