Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3199 10 17 Knie-inschroefkoppeling Ø10mm x G3/8

  • ERIKS:23214248
  • Fabrikant:0820099259727
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,24/ stukexcl. btw

€ 11,18incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3199
Fabrikant ID
3199 10 17
Vorm
L-vormig
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
10 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
3/8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Ja
C
G3/8
D
10 mm
E
5.5 mm
F
20 mm
G
16 mm
H
22 mm
L
26.5 mm