€ 7,98/ stukexcl. btw
€ 9,66incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3199 |
Fabrikant ID | 3199 08 67 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 8 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad (M) |
Draadmaat | M 12x1.5 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Oscillatie | Ja |
C | M 12x1.5 |
D | 8 mm |
E | 5.5 mm |
F | 15 mm |
G | 13.5 mm |
H | 19.5 mm |
L | 23 mm |