Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3199 08 10 Knie-inschroefkoppeling Ø8mm x G1/8

  • ERIKS:23214245
  • Fabrikant:0820099258904
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,43/ stukexcl. btw

€ 6,57incl. btw

92 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3199
Fabrikant ID
3199 08 10
Vorm
L-vormig
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
8 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Ja
C
G1/8
D
8 mm
E
4.5 mm
F
13 mm
G
13.5 mm
H
20.5 mm
L
23 mm