€ 7,05/ stukexcl. btw
€ 8,53incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3199 |
Fabrikant ID | 3199 06 67 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 6 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad (M) |
Draadmaat | M 12x1.5 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Oscillatie | Ja |
C | M 12x1.5 |
D | 6 mm |
E | 5.5 mm |
F | 15 mm |
G | 10.5 mm |
H | 15 mm |
L | 16 mm |