Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3199 06 21 Knie-inschroefkoppeling Ø6mm x G1/2

  • ERIKS:12604889
  • Fabrikant:0820099258737
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,00/ stukexcl. btw

€ 9,68incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3199
Fabrikant ID
3199 06 21
Vorm
L-vormig
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/2
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Ja
C
G1/2
D
6 mm
E
7 mm
F
24 mm
G
10.5 mm
H
16 mm
L
16 mm