Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3199 06 19 Knie-inschroefkoppeling Ø6mm x M5x0,8

  • ERIKS:23215388
  • Fabrikant:0820099258560
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,97/ stukexcl. btw

€ 6,01incl. btw

1486 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3199
Fabrikant ID
3199 06 19
Vorm
L-vormig
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad (M)
Draadmaat
M 5x0.8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Ja
C
M5x0.8
D
6 mm
E
3.5 mm
F
8 mm
G
10.5 mm
H
15.5 mm
L
16 mm