€ 6,65/ stukexcl. btw
€ 8,05incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3199 |
Fabrikant ID | 3199 06 17 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 6 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 3/8 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Oscillatie | Ja |
C | G3/8 |
D | 6 mm |
E | 5.5 mm |
F | 20 mm |
G | 10.5 mm |
H | 15.5 mm |
L | 16 mm |