Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3199 04 13 Knie-inschroefkoppeling Ø4mm x G1/4

  • ERIKS:23214755
  • Fabrikant:0820099257679
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,03/ stukexcl. btw

€ 6,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3199
Fabrikant ID
3199 04 13
Vorm
L-vormig
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
4 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/4
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Ja
C
G1/4
D
4 mm
E
5.5 mm
F
16 mm
G
8.5 mm
H
13 mm
L
14 mm