Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3199 04 09 Knie-inschroefkoppeling Ø4mm x M3x0,5

  • ERIKS:23216667
  • Fabrikant:0820099257488
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,58/ stukexcl. btw

€ 10,38incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3199
Fabrikant ID
3199 04 09
Vorm
L-vormig
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
4 mm
Type schroefdraad
Buitendraad (M)
Draadmaat
M 3x0.5
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Ja
C
M3x0.5
D
4 mm
E
2.5 mm
F
8 mm
G
8.5 mm
H
15 mm
L
14.5 mm