€ 29,39/ stukexcl. btw
€ 35,56incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3198 |
Fabrikant ID | 3198 16 21 |
Vorm | T-vorm |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 16 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 1/2 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Oscillatie | Ja |
C | G1/2 |
D | 16 mm |
E | 9 mm |
F | 27 mm |
G | 27 mm |
H | 54.5 mm |
L/2 | 38.5 mm |