€ 24,02/ stukexcl. btw
€ 29,06incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3198 |
Fabrikant ID | 3198 14 17 |
Vorm | T-vorm |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 14 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 3/8 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Oscillatie | Ja |
C | G3/8 |
D | 14 mm |
E | 5.5 mm |
F | 20 mm |
G | 22 mm |
H | 32.5 mm |
L/2 | 35.5 mm |