Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3198 08 13 T-inschroefkoppeling centraal Ø8mm x G1/4

  • ERIKS:23214242
  • Fabrikant:0820099255668
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10,43/ stukexcl. btw

€ 12,62incl. btw

65 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3198
Fabrikant ID
3198 08 13
Vorm
T-vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
8 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/4
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Ja
C
G1/4
D
8 mm
E
5.5 mm
F
16 mm
G
13.5 mm
H
21.5 mm
L/2
23 mm