Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3198 06 19 T-inschroefkoppeling centraal Ø6mm x M5x0,8

  • ERIKS:23215141
  • Fabrikant:0820099255392
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,40/ stukexcl. btw

€ 10,16incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3198
Fabrikant ID
3198 06 19
Vorm
T-vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad (M)
Draadmaat
M 5x0.8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Ja
C
M5x0.8
D
6 mm
E
3.5 mm
F
8 mm
G
10.5 mm
H
19.5 mm
L/2
16 mm