Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3198 06 13 T-inschroefkoppeling centraal Ø6mm x G1/4

  • ERIKS:23214241
  • Fabrikant:0820099255293
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,89/ stukexcl. btw

€ 10,76incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3198
Fabrikant ID
3198 06 13
Vorm
T-vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/4
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Ja
C
G1/4
D
6 mm
E
5.5 mm
F
16 mm
G
10.5 mm
H
17 mm
L/2
16 mm