Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3198 04 10 T-inschroefkoppeling centraal Ø4mm x G1/8

  • ERIKS:23214239
  • Fabrikant:820099254920
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,26/ stukexcl. btw

€ 8,78incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3198
Fabrikant ID
3198 04 10
Vorm
T-vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
4 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Ja
C
G1/8
D
4 mm
E
5 mm
F
13 mm
G
8.5 mm
H
15 mm
L/2
14 mm